›

HANDLE BLACK65MM IP65 NEMA 3R

Cod. Rexel MSHB65
Cod. Produttore HB65
Cod. EAN 3605340558500

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Lunghezza: 65 mm
  • Grado protezione: IP65
  • Standard: NEMA 3R
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Industriale
  • Installazione: Semplice
  • Serie: MSHB65

Descrizione del prodotto

La maniglia MSHB65 è un prodotto versatile progettato per offrire una soluzione robusta e affidabile in ambienti industriali. Realizzata in materiale di alta qualità, questa maniglia nera di 65 mm è progettata per garantire una presa sicura e duratura. Con un grado di protezione IP65, è perfetta per applicazioni in cui è richiesta resistenza all'acqua e alla polvere, garantendo prestazioni ottimali anche in condizioni difficili. La conformità agli standard NEMA 3R assicura ulteriore protezione contro gli elementi atmosferici, rendendo questa maniglia ideale per l'uso esterno. La sua installazione è semplice e diretta, rendendola una scelta eccellente per chi cerca un accessorio elettrico pratico e durevole. Descrizione del produttore: La maniglia MSHB65 è un prodotto versatile progettato per offrire una soluzione robusta e affidabile in ambienti industriali. Realizzata in materiale di alta qualità, questa maniglia nera di 65 mm è progettata per garantire una presa sicura e duratura. Con un grado di protezione IP65, è perfetta per applicazioni in cui è richiesta resistenza all'acqua e alla polvere, garantendo prestazioni ottimali anche in condizioni difficili. La conformità agli standard NEMA 3R assicura ulteriore protezione contro gli elementi atmosferici, rendendo questa maniglia ideale per l'uso esterno. La sua installazione è semplice e diretta, rendendola una scelta eccellente per chi cerca un accessorio elettrico pratico e durevole.
HANDLE BLACK65MM IP65 NEMA 3R