Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSHTIDALI105
Cod. Produttore
HTIDALI105
Cod. EAN
4008321420633

Informazioni di prodotto

HALOTRONIC® HTi 105/230…240 DIM

Documentazione tecnica

Trasformatori elettronici dimmerabili per lampade alogene a bassissima tensione. Caratteristiche del prodotto: Trasformatore DALI per lampade alogene a bassissima tensione. Isolamento elettrico tra il lato primario e il lato secondario. Protezione da cortocircuiti, sovraccarico, sovratemperatura: reversibile elettronicamente. Commutazione tra il trasformatore elettronico e la lampada non ammessa. Efficienza energetica: ? 91% - secondo il regolamento (UE) n. 1194/2012. Adatto anche ad applicazioni speciali che richiedono una dimmerazione inferiore all'1%. Vantaggi del prodotto: Potenza assorbita ridotta grazie all'elevata efficienza. Possibilità di cablaggio passante sul lato primario. Ampio intervallo di temperatura. Funzionamento di protezione per tutto il range di carico parziale, in modo da assicurare una lunga durata della lampada. Aree di applicazione: Illuminazione d'effetto e d'accento. Soggiorni. Illuminazione di oggetti. Sale conferenze. Ristoranti. Apparecchi di illuminazione a soffitto da incasso e con montaggio sopra intonaco. Illuminazione di negozi. Sale per eventi. Adatto per installazioni indoor.

potenza della lampada

108,00 W

tensione nominale

230…240 V

tipo di trasformatore

trasformatore elettronico

trasformatore di sicurezza

tipo di collegamento lato secondario

raccordo a vite

struttura

incasso

materiale della scatola

plastica

dimmerabile

a prova di corto circuito

protezione da sovraccarico

protezione da sovratemperatura

con disgiuntore secondario

numero di punti di uscita (coppie)

6

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

HALOTRONIC___HTi