Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSH64432ECO
Cod. Produttore
H64432ECO
Cod. EAN
4050300615905

Informazioni di prodotto

HALOSTAR® PRO 37 W 12 V GY6.35
Descrizione del produttore: Vantaggi del prodotto
  • Brillante illuminazione d'accento
  • Emissioni di CO2 notevolmente inferiori
  • Elevata efficienza luminosa rispetto alle lampade standard
  • Dimensioni incredibilmente ridotte per un design rivoluzionario di nuovi apparecchi di illuminazione
  • Omologata per l'impiego in apparecchi di illuminazione aperti (secondo IEC 60598-1)
  • Filtro UV
  • Non contiene mercurio
  • Caratteristiche del prodotto
  • Durata media: 4.000 ore
  • Dimmerabile al 100%
  • Indice di resa cromatica Ra: 100
  • Tecnologia IRC
  • Aree di applicazione
  • Illuminazione generale
  • Illuminazione della cucina
  • Illuminazione per lettura
  • Illuminazione per l'ingresso
  • Negozi
  • Ristoranti, hotel e simili applicazioni di prestigio
  • Uffici, edifici pubblici
  • Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti
  • potenza della lampada

    37 W

    attacco lampada

    GY6.35

    flusso luminoso

    800 lm

    Temperatura di colore correlata

    2900 K

    lunghezza totale

    44 mm

    diametro

    12 mm

    classe di efficienza energetica

    G

    tecnica a bassa pressione

    protezione UV

    durata di vita nominale media

    4000 h

    consumo energetico ponderato in 1.000 ore

    35 KILOWATTORA

    Designazione della lampada

    Altro

    Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

    G

    Massima tensione di lavoro

    12 ... 12 V

    Serie

    HALOSTAR / PRO