Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Alogene /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSH64417ECO
Cod. Produttore
H64417ECO
Cod. EAN
4008321963192

Informazioni di prodotto

HALOSTAR® PRO 7 W 12 V G4

Documentazione tecnica

Lampade alogene a bassissima tensione con attacco bispina. Caratteristiche del prodotto: Durata media: 4.000 ore. Dimmerabile al 100%. Indice di resa cromatica Ra: 100. Tecnologia IRC. Vantaggi del prodotto: Brillante illuminazione d'accento. Emissioni di CO2 notevolmente inferiori. Elevata efficienza luminosa rispetto alle lampade standard. Dimensioni incredibilmente ridotte per un design rivoluzionario di nuovi apparecchi di illuminazione. Omologata per l'impiego in apparecchi di illuminazione aperti (secondo IEC 60598-1). Filtro UV. Non contiene mercurio. Aree di applicazione: Illuminazione generale. Illuminazione della cucina. Illuminazione per lettura. Illuminazione per l'ingresso. Negozi. Ristoranti, hotel e simili applicazioni di prestigio. Uffici, edifici pubblici. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.

Serie

HALOSTAR___PRO

durata di vita nominale media

4000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

8 kWh

classe di efficienza energetica

B

tecnica a bassa pressione

protezione UV

base

G4

flusso luminoso

105 lm

temperatura del colore

2800 K

attacco lampada

G4

tensione nominale

12.0 V

potenza della lampada

7,00 W

Produttore

HALOSTAR PRO G4 7 W 2800 K