Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Alogene /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSH64428
Cod. Produttore
H64428
Cod. EAN
4050300308050

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 20W
  • Tensione: 12V
  • Attacco: Bispina G4
  • Serie: HALOSTAR® OVEN
  • Efficienza luminosa: 2-3 volte maggiore
  • Temperatura max: 450 ºC
  • Adatto per: Forni con pirolisi
  • Mercurio: Assente
Descrizione del produttore: Lampade alogene a bassissima tensione con attacco bispina per forni. Vantaggi del prodotto: Efficienza luminosa 2-3 volte maggiore di un'illuminazione da forno convenzionale. Contenuto di alogeni ideale per le alte temperature. Pin temprati per un contatto affidabile alle alte temperature. Adatto per pirolisi (temperatura ambiente consentita 450 ºC). Non contiene mercurio. Aree di applicazione: Forni. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa.. Lampada da utilizzare esclusivamente in apparecchi chiusi.. Non progettato per sostituire l'illuminazione convenzionale nelle abitazioni private..

corrente nominale

1660 mA

Tipologia

Altro

potenza della lampada

20 W

attacco lampada

G4

flusso luminoso

300 lm

Temperatura di colore correlata

2900 K

lunghezza totale

30 mm

diametro

8 mm

classe di efficienza energetica

G

tecnica a bassa pressione

adatto per forno

protezione UV

xeno

durata di vita nominale media

2000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

20 KILOWATTORA

Designazione della lampada

T 3

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

G

Massima tensione di lavoro

12 ... 12 V

Serie

HALOSTAR / OVEN

Produttore

HALOSTAR OVEN G4 20 W 2800 K