Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Alogene /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSH66748ECO
Cod. Produttore
H66748ECO
Cod. EAN
4008321945334

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 50W
  • Tensione: 230V
  • Attacco: G9
  • Indice resa cromatica: Ra 100
  • Durata media: 2.000 ore
  • Dimmerabile: Sì
  • Serie: HALOPIN® PRO
  • Omologata IEC: 60598-1
Descrizione del produttore: Lampade alogene con attacco G9. Caratteristiche del prodotto: Durata media: 2.000 ore. Dimmerabile. Indice di resa cromatica Ra: 100. Vantaggi del prodotto: Brillante illuminazione d'accento. Dimensioni incredibilmente ridotte per un design rivoluzionario di nuovi apparecchi di illuminazione. Design robusto del filamento grazie alla tecnologia pinch unica e innovativa. Omologata per l'impiego in apparecchi di illuminazione aperti (secondo IEC 60598-1). Filtro UV. Soddisfa la norma IEC 60432-2 grazie alla funzione fusibile integrata. Ridotta generazione di calore (rispetto al prodotto di riferimento standard). La lampada si spegne in modo affidabile. Non contiene mercurio. Aree di applicazione: Illuminazione generale. Illuminazione del posto di lavoro. Illuminazione per lettura. Illuminazione di tavoli da pranzo. Illuminazione per specchi. Illuminazione d'accento. Illuminazione d'ambiente. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa.. Lampada da utilizzare esclusivamente in apparecchi chiusi..

Tipologia

Chiaro

potenza della lampada

50 W

attacco lampada

G9

flusso luminoso

740 lm

Temperatura di colore correlata

2800 K

lunghezza totale

43 mm

diametro

14 mm

classe di efficienza energetica

G

protezione UV

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

durata di vita nominale media

2000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

50 KILOWATTORA

Designazione della lampada

T 4

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

G

Massima tensione di lavoro

230 ... 230 V

Serie

HALOPIN / PRO

Produttore

HALOPIN PRO G9 48 W 2800 K

€ 10,06 x 1 pz.