Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Alogene /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSH64690ECO
Cod. Produttore
H64690ECO
Cod. EAN
4008321928078

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 80W
  • Tensione: 230V
  • Attacco: R7S
  • Durata media: 2.000 ore
  • Indice resa cromatica: Ra 100
  • Dimmerabile: Sì
  • Serie: HALOLINE® PRO
  • Emissioni CO₂: Ridotte
Descrizione del produttore: Lampade alogene lineari con doppio attacco. Caratteristiche del prodotto: Durata media: 2.000 ore. Dimmerabile. Indice di resa cromatica Ra: 100. Vantaggi del prodotto: Brillante illuminazione d'accento. Sostituzione diretta delle lampade alogene tubolari standard. Emissioni di CO2 notevolmente inferiori. Ridotta generazione di calore (rispetto al prodotto di riferimento standard). Non richiede trasformatore. Non contiene mercurio. Aree di applicazione: Illuminazione generale. Illuminazione per l'ingresso. Illuminazione di sentieri. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti. Aree trafficate. Negozi. Ristoranti, hotel e simili applicazioni di prestigio. Uffici, edifici pubblici. Ideale per mettere in evidenza e accentuare la struttura di una stanza. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa.. Lampada da utilizzare esclusivamente in apparecchi chiusi..

Tipologia

Chiaro

potenza della lampada

80 W

attacco lampada

R7s

flusso luminoso

1385 lm

Temperatura di colore correlata

2900 K

lunghezza totale

78 mm

diametro

12 mm

classe di efficienza energetica

G

forma della lampada

Tubo con basamento su due lati

durata di vita nominale media

2000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

80 KILOWATTORA

Designazione della lampada

T 4

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

G

Massima tensione di lavoro

230 ... 230 V

Serie

HALOLINE / PRO

Produttore

HALOLINE PRO R7s 80 W 2900 K