›

HALO PL D45 4000K

Cod. Rexel UX223216
Cod. Produttore 223216
Cod. EAN 8021696223216

Informazioni principali

  • Temperatura colore: 4000K
  • Tipo sorgente: LED
  • Uso: interno
  • Efficienza: alta
  • Durata: lunga
  • Applicazioni: residenziale/commerciale
  • Design: compatto
  • Serie: UX223216

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED con temperatura colore di 4000K che offre una luce naturale e brillante, ideale per ambienti interni. Progettata per garantire efficienza energetica e lunga durata, questa sorgente luminosa è perfetta per applicazioni di illuminazione residenziale e commerciale. Il design compatto e la tecnologia avanzata assicurano prestazioni elevate e un'illuminazione uniforme.
HALO PL D45 4000K