Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9028200000
Cod. Produttore
9028200000
Cod. EAN
4008190891572

Informazioni di prodotto

H70,0/37 GE

Documentazione tecnica

Il prodotto WD9028200000 è un elemento di collegamento isolato, realizzato con materiale di alta qualità che garantisce una protezione efficace della superficie. La sua tipologia costruttiva è studiata per assicurare affidabilità e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e prestazioni elevate. La combinazione di isolamento e protezione superficiale lo rende adatto a installazioni dove è fondamentale prevenire cortocircuiti e danni meccanici, offrendo un componente robusto e funzionale per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Giallo

lunghezza della bussola

40 mm

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

70 mm²

materiale

Rame

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata protezione conduttori flessibili crimpatura elettrica professionale