Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9004230000
Cod. Produttore
9004230000
Cod. EAN
4008190150051

Informazioni di prodotto

H70,0/25

Documentazione tecnica

H70,0/25 è un componente elettrico caratterizzato da materiali selezionati per garantire affidabilità e resistenza. Progettato per applicazioni di collegamento, questo elemento offre una costruzione robusta con protezione superficiale specifica, assicurando durata e sicurezza nelle installazioni elettriche. La sua tipologia costruttiva è studiata per facilitare l'integrazione nei sistemi elettrici, mantenendo elevate prestazioni e stabilità nel tempo. Ideale per chi cerca un prodotto funzionale e durevole nel campo dei materiali elettrici. Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

lunghezza della bussola

25 mm

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

70 mm²

materiale

Rame

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata per protezione conduttori flessibili crimpatura stabile impianti elettrici