Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9019230000
Cod. Produttore
9019230000
Cod. EAN
4008190072117

Informazioni di prodotto

H6,0/26D GE

Documentazione tecnica

H6,0/26D GE è un componente elettrico isolato, realizzato con materiali di alta qualità che garantiscono affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. La protezione della superficie assicura una lunga durata anche in condizioni ambientali impegnative. Questo elemento di collegamento è progettato per offrire prestazioni ottimali e facilità di installazione, rappresentando una soluzione efficiente per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Giallo

lunghezza della bussola

26 mm

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

6 mm²

materiale

Rame

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola in rame zincata per protezione conduttori flessibili crimpatura stabile impianti elettrici professionali