Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0533500000
Cod. Produttore
0533500000
Cod. EAN
4008190183905

Informazioni di prodotto

H6,0/20 SW

Documentazione tecnica

Il prodotto WD0533500000 è un elemento di collegamento isolato, realizzato con materiali di alta qualità che garantiscono durabilità e sicurezza nell'installazione elettrica. La sua superficie è protetta per resistere all'usura e agli agenti esterni, assicurando una lunga vita operativa. La tipologia costruttiva è studiata per facilitare il collegamento affidabile nei sistemi elettrici, con attenzione particolare all'isolamento per prevenire cortocircuiti e garantire la massima efficienza. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e sicurezza nell'ambito dell'impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Nero

lunghezza della bussola

20 mm

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

6 mm²

materiale

Rame

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura protezione conduttori flessibili impianti elettrici