Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0124700000
Cod. Produttore
0124700000
Cod. EAN
4008190003807

Informazioni di prodotto

H6,0/15

Documentazione tecnica

Il prodotto WD0124700000 è un elemento di collegamento caratterizzato da una costruzione robusta e materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La sua struttura è realizzata con materiali specifici che assicurano protezione della superficie, contribuendo a una maggiore durata nel tempo. Questo componente non è isolato, il che lo rende idoneo per applicazioni dove è richiesta una connessione elettrica diretta e sicura. La descrizione tecnica "H6,0/15" indica le specifiche dimensionali e funzionali, rendendo questo elemento adatto a diverse configurazioni impiantistiche. Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

lunghezza della bussola

15 mm

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

6 mm²

materiale

Rame

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura protezione conduttori flessibili collegamenti elettrici stabili