Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0191900000
Cod. Produttore
0191900000
Cod. EAN
4008190026851

Informazioni di prodotto

H6,0/12

Documentazione tecnica

Il prodotto WD0191900000 è un elemento di collegamento caratterizzato da una struttura non isolata e dotato di protezione superficiale specifica. Realizzato con materiali selezionati per garantire affidabilità e durata, questo componente è progettato per applicazioni elettriche che richiedono connessioni sicure e stabili. La tipologia costruttiva assicura una performance ottimale in ambienti industriali, offrendo resistenza e sicurezza nell’utilizzo quotidiano. La sua designazione H6,0/12 indica specifiche tecniche precise, rendendolo ideale per installazioni che necessitano di componenti robusti e di qualità elevata. Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

lunghezza della bussola

12 mm

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

6 mm²

materiale

Rame

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura protezione conduttori flessibili collegamenti elettrici stabili