Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9021130000
Cod. Produttore
9021130000
Cod. EAN
4008190111731

Informazioni di prodotto

H6,0,0/20T GN

Documentazione tecnica

Il prodotto WD9021130000 è un elemento di collegamento elettrico caratterizzato da un isolamento di alta qualità che garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Realizzato con materiali resistenti e dotato di una protezione superficiale specifica, assicura durata e performance ottimali anche in ambienti esigenti. La tipologia costruttiva è studiata per facilitare il collegamento e l'integrazione nei sistemi elettrici, offrendo una soluzione efficiente e sicura per le applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Verde

lunghezza della bussola

20 mm

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

6 mm²

materiale

Rame

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura protezione conduttori flessibili collegamenti elettrici professionali