Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9019340000
Cod. Produttore
9019340000
Cod. EAN
4008190067632

Informazioni di prodotto

H50/36D BL

Documentazione tecnica

Il prodotto WD9019340000 è un componente elettrico isolato, caratterizzato da una protezione superficiale specifica che ne garantisce la durata e l'affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. La tipologia costruttiva è progettata per facilitare il collegamento sicuro e stabile nei sistemi elettrici, offrendo resistenza e sicurezza nell'uso quotidiano. Questo elemento di collegamento è ideale per chi cerca affidabilità e qualità nel settore dei materiali elettrici. Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Blu

lunghezza della bussola

36 mm

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

50 mm²

materiale

Rame

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura protezione conduttori flessibili collegamenti elettrici stabili