Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0444200000
Cod. Produttore
0444200000
Cod. EAN
4008190110284

Informazioni di prodotto

H50/36 OLIV

Documentazione tecnica

Il prodotto è un elemento di collegamento isolato, realizzato con materiali di alta qualità che garantiscono una protezione efficace della superficie. Presenta una tipologia costruttiva robusta e affidabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e durata nel tempo. Il colore olivastro contribuisce a una facile identificazione e integrazione nei sistemi elettrici, mentre l’isolamento assicura una protezione ottimale contro le dispersioni e i contatti accidentali. Questo componente è progettato per offrire prestazioni elevate in ambienti elettrici, combinando funzionalità e resistenza. Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Oliva

lunghezza della bussola

36 mm

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

50 mm²

materiale

Rame

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura protezione conduttori flessibili applicazioni elettriche isolamento olivastro