Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9004220000
Cod. Produttore
9004220000
Cod. EAN
4008190059606

Informazioni di prodotto

H50,0/32

Documentazione tecnica

Elemento di collegamento elettrico caratterizzato da un'altezza di 50 mm e una larghezza di 32 mm. Realizzato con materiali selezionati per garantire affidabilità e durata nel tempo, presenta una protezione superficiale che ne assicura la resistenza agli agenti esterni. Questo componente è progettato per offrire prestazioni ottimali nelle applicazioni di connessione elettrica, combinando robustezza e precisione costruttiva. Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

lunghezza della bussola

32 mm

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

50 mm²

materiale

Rame

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata 50 mm protezione conduttori flessibili crimpatura stabile elettrica