Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9004110000
Cod. Produttore
9004110000
Cod. EAN
4008190148348

Informazioni di prodotto

H4,0/18

Documentazione tecnica

Il prodotto WD9004110000 è un elemento di collegamento caratterizzato da una struttura robusta e materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità nelle applicazioni elettriche. La tipologia costruttiva e la protezione della superficie assicurano una lunga durata e resistenza all’usura, rendendolo ideale per utilizzi in ambienti dove la sicurezza e la performance sono fondamentali. La sua realizzazione con materiali specifici contribuisce a mantenere elevate prestazioni elettriche e meccaniche, offrendo un componente essenziale per sistemi di collegamento sicuri ed efficienti. Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

lunghezza della bussola

18 mm

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

4 mm²

materiale

Rame

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata H4,0/18 protezione conduttori flessibili collegamenti elettrici stabili