Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9004180000
Cod. Produttore
9004180000
Cod. EAN
4008190113162

Informazioni di prodotto

H25,0/32

Documentazione tecnica

H25,0/32 è un elemento di collegamento progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione. Realizzato con materiali di alta qualità e dotato di una protezione superficiale specifica, garantisce durata e resistenza nel tempo. Questo componente non è isolato, il che lo rende adatto a connessioni dove è richiesta una buona conducibilità elettrica. La sua tipologia costruttiva è studiata per assicurare un collegamento stabile e sicuro, ideale per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

lunghezza della bussola

32 mm

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

25 mm²

materiale

Rame

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura protezione conduttori flessibili impianti elettrici professionali