Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0375300000
Cod. Produttore
0375300000
Cod. EAN
4008190145378

Informazioni di prodotto

H25,0/18

Documentazione tecnica

Il prodotto WD0375300000 è un componente elettrico caratterizzato da una costruzione specifica e materiali selezionati per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni di collegamento elettrico. Presenta una protezione superficiale che ne assicura la durabilità e la resistenza all'usura, rendendolo ideale per installazioni in ambienti che richiedono elevati standard di qualità. La sua struttura è progettata per facilitare il collegamento efficiente e stabile di circuiti elettrici, contribuendo a mantenere prestazioni ottimali nel tempo. Questo elemento di collegamento si distingue per la qualità del materiale utilizzato, che offre una combinazione di robustezza e funzionalità essenziali per l’uso professionale nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

lunghezza della bussola

18 mm

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

25 mm²

materiale

Rame

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura protezione conduttori flessibili collegamenti elettrici stabili