Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9021080000
Cod. Produttore
9021080000
Cod. EAN
4008190149345

Informazioni di prodotto

H2,5/19T GR

Documentazione tecnica

Il prodotto WD9021080000 è un elemento di collegamento elettrico caratterizzato da un isolamento di alta qualità e una protezione superficiale specifica che ne garantisce la durata e la sicurezza nell’uso. Realizzato con materiali resistenti e affidabili, questo componente è progettato per assicurare una connessione stabile e sicura in impianti elettrici. La tipologia costruttiva è studiata per facilitare l’installazione e garantire performance ottimali, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono efficienza e sicurezza. La sua colorazione distintiva contribuisce a una facile identificazione durante le operazioni di manutenzione e installazione. Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Grigio

lunghezza della bussola

19 mm

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

2,5 mm²

materiale

Rame

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura protezione conduttori flessibili impianti elettrici