Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9021070000
Cod. Produttore
9021070000
Cod. EAN
4008190128944

Informazioni di prodotto

H2,5/15T GR

Documentazione tecnica

Il prodotto è un elemento di collegamento isolato, realizzato con materiali di alta qualità che garantiscono una protezione efficace della superficie. La sua tipologia costruttiva è studiata per assicurare affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, offrendo prestazioni ottimali in vari contesti di installazione. La combinazione di isolamento e protezione superficiale lo rende adatto per utilizzi che richiedono durabilità e resistenza, mantenendo al contempo elevati standard di sicurezza elettrica. Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Grigio

lunghezza della bussola

15 mm

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

2,5 mm²

materiale

Rame

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata per conduttori flessibili crimpatura protezione elettrica H2,5/15T