Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1333100000
Cod. Produttore
1333100000
Cod. EAN
4008190160364

Informazioni di prodotto

H2,5/14S BL

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1333100000 è un elemento di collegamento caratterizzato da un isolamento di alta qualità che garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e dotato di protezione superficiale, assicura durabilità e performance nel tempo. La sua tipologia costruttiva è studiata per facilitare il collegamento e l’integrazione nei sistemi elettrici, offrendo un’eccellente conducibilità e stabilità meccanica. Ideale per applicazioni che richiedono componenti elettrici robusti e sicuri, questo elemento combina funzionalità e resistenza in un design efficiente. Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Blu

lunghezza della bussola

14 mm

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

2,5 mm²

materiale

Rame

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura protezione conduttori flessibili collegamenti elettrici stabili