Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9004360000
Cod. Produttore
9004360000
Cod. EAN
4008190083397

Informazioni di prodotto

H2,5/14D BL BD

Documentazione tecnica

Il prodotto WD9004360000 è un elemento di collegamento elettrico caratterizzato da un isolamento di alta qualità che garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione superiore della superficie, assicurando durabilità e prestazioni costanti nel tempo. La tipologia costruttiva è studiata per facilitare il collegamento e la gestione dei cavi, rendendo questo componente ideale per applicazioni elettriche professionali. Il colore e le finiture sono progettati per integrarsi perfettamente negli impianti, mantenendo un aspetto ordinato e funzionale. Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Blu

lunghezza della bussola

14 mm

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

2,5 mm²

materiale

Rame

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura protezione conduttori flessibili impianti elettrici professionali