Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9004080000
Cod. Produttore
9004080000
Cod. EAN
4008190145446

Informazioni di prodotto

H2,5/10

Documentazione tecnica

H2,5/10 è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una protezione efficace della superficie e una costruzione robusta. Questo elemento di collegamento è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e durata nel tempo, offrendo ottime prestazioni in termini di isolamento e resistenza. Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

lunghezza della bussola

10 mm

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

2,5 mm²

materiale

Rame

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura protezione conduttori flessibili collegamenti elettrici affidabili