Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9037360000
Cod. Produttore
9037360000
Cod. EAN
4008190492830

Informazioni di prodotto

H16,0/29 ZH GN

Documentazione tecnica

Il prodotto WD9037360000 è un elemento di collegamento elettrico con isolamento integrato, caratterizzato da una protezione superficiale che ne garantisce la durabilità e l'affidabilità nell'uso. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura prestazioni ottimali e sicurezza nelle applicazioni elettriche. La tipologia costruttiva è studiata per facilitare l'installazione e garantire una connessione stabile, mentre il colore specifico contribuisce all'identificazione e alla gestione del cablaggio. Questo componente è ideale per chi cerca soluzioni efficaci e resistenti nel campo dei materiali elettrici. Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Verde

lunghezza della bussola

29 mm

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Bussola d'estremità per cavi gemello

sezione nominale

16 mm²

materiale

Rame

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura protezione conduttori flessibili uso elettrico