Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9019260000
Cod. Produttore
9019260000
Cod. EAN
4008190125806

Informazioni di prodotto

H16,0/22D BL

Documentazione tecnica

Il prodotto WD9019260000 è un elemento di collegamento elettrico caratterizzato da un isolamento che garantisce sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una protezione efficace della superficie, mantenendo la funzionalità nel tempo. La tipologia costruttiva è studiata per facilitare il collegamento e la gestione dei circuiti elettrici, offrendo resistenza e durabilità. La combinazione di isolamento e protezione superficiale rende questo componente ideale per impianti elettrici che richiedono prestazioni elevate e sicurezza. Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Blu

lunghezza della bussola

22 mm

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

16 mm²

materiale

Rame

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpata per protezione conduttori flessibili impianti elettrici