Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9037350000
Cod. Produttore
9037350000
Cod. EAN
4008190492823

Informazioni di prodotto

H10,0/30 ZH EB

Documentazione tecnica

Il prodotto WD9037350000 è un elemento di collegamento isolato, realizzato con materiali di alta qualità e dotato di protezione superficiale specifica per garantire durata e affidabilità nel tempo. La tipologia costruttiva è studiata per assicurare prestazioni ottimali in ambito elettrico, con un design che facilita l’installazione e la connessione sicura dei componenti. Grazie alle sue caratteristiche tecniche, questo componente è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza elettrica e resistenza, rappresentando una soluzione efficace per impianti e sistemi elettrici professionali. Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Avorio

lunghezza della bussola

30 mm

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Bussola d'estremità per cavi gemello

sezione nominale

10 mm²

materiale

Rame

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura protezione conduttori flessibili impianti elettrici professionali