Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0565800000
Cod. Produttore
0565800000
Cod. EAN
4008190138646

Informazioni di prodotto

H10,0/28 EB

Documentazione tecnica

Cavo elettrico isolato con protezione superficiale, realizzato in materiale di alta qualità per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. La tipologia costruttiva è studiata per assicurare durata e resistenza, rendendo il prodotto adatto a diverse applicazioni nel campo degli elementi di collegamento. Il colore e le caratteristiche isolanti contribuiscono a migliorare la sicurezza durante l’utilizzo. Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Avorio

lunghezza della bussola

28 mm

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

10 mm²

materiale

Rame

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata elettrolitica protezione conduttori flessibili crimpatura stabile collegamenti elettrici