Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9004940000
Cod. Produttore
9004940000
Cod. EAN
4008190482718

Informazioni di prodotto

H10,0/24 ZH EB SV

Documentazione tecnica

Il prodotto WD9004940000 è un elemento di collegamento elettrico caratterizzato da un isolamento di alta qualità che garantisce sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e dotato di protezione superficiale, assicura durata e prestazioni ottimali anche in ambienti esigenti. La tipologia costruttiva avanzata contribuisce a una connessione stabile e sicura, rendendolo ideale per installazioni professionali nel settore elettrico. Il colore specifico e le caratteristiche tecniche lo rendono un componente funzionale e versatile per diverse esigenze di cablaggio e collegamento. Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Avorio

lunghezza della bussola

24 mm

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Bussola d'estremità per cavi gemello

sezione nominale

10 mm²

materiale

Rame

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura protezione conduttori flessibili cablaggio elettrico professionale