Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9202870000
Cod. Produttore
9202870000
Cod. EAN
4032248517947

Informazioni di prodotto

H1,5/24 XS SW

Documentazione tecnica

Il prodotto WD9202870000 è un componente elettrico caratterizzato da un isolamento di alta qualità che garantisce sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e una protezione superficiale specifica, assicura durabilità e prestazioni ottimali nel tempo. La tipologia costruttiva è studiata per facilitare il collegamento e l’integrazione in sistemi elettrici complessi. Grazie al suo design funzionale e ai materiali selezionati, questo elemento di collegamento rappresenta una soluzione efficiente per installazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Nero

lunghezza della bussola

24 mm

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

1,5 mm²

per cavi resistenti al corto circuito

materiale

Rame

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata per conduttori flessibili crimpatura protezione collegamenti elettrici