Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9037480000
Cod. Produttore
9037480000
Cod. EAN
4008190493059

Informazioni di prodotto

H1,5/20D ZH SW

Documentazione tecnica

Il prodotto WD9037480000 è un componente elettrico isolato, caratterizzato da una protezione superficiale specifica che ne garantisce la durabilità e l'affidabilità nelle applicazioni di collegamento elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e sicurezza durante l'installazione e l'uso. La tipologia costruttiva è studiata per facilitare il collegamento e mantenere stabile la connessione elettrica. Questo elemento è ideale per impianti elettrici che richiedono componenti affidabili e performanti. Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Nero

lunghezza della bussola

20 mm

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Bussola d'estremità per cavi gemello

sezione nominale

1,5 mm²

materiale

Rame

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata per conduttori flessibili crimpatura stabile impianti elettrici