Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9037300000
Cod. Produttore
9037300000
Cod. EAN
4008190492779

Informazioni di prodotto

H1,5/20 ZH R

Documentazione tecnica

Il prodotto WD9037300000 è un elemento di collegamento elettrico caratterizzato da un isolamento di alta qualità e una protezione superficiale affidabile. Realizzato con materiali resistenti, garantisce sicurezza e durata nell’installazione elettrica. La tipologia costruttiva è studiata per assicurare un collegamento stabile e sicuro, ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità nel campo dei materiali elettrici. Il colore e le finiture sono selezionati per offrire una buona visibilità e compatibilità con altri componenti elettrici. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente per il collegamento e la distribuzione di corrente in impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Rosso

lunghezza della bussola

20 mm

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Bussola d'estremità per cavi gemello

sezione nominale

1,5 mm²

materiale

Rame

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura protezione conduttori flessibili impianti elettrici professionali