Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9019130000
Cod. Produttore
9019130000
Cod. EAN
4008190023331

Informazioni di prodotto

H1,5/16D SW

Documentazione tecnica

Il prodotto è un elemento di collegamento isolato, realizzato con materiali di alta qualità e dotato di una protezione superficiale specifica per garantire durata e sicurezza nell’utilizzo elettrico. La sua tipologia costruttiva è studiata per assicurare un’installazione affidabile e performante in impianti elettrici, offrendo isolamento efficace e resistenza agli agenti esterni. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza e funzionalità negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Nero

lunghezza della bussola

16 mm

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

1,5 mm²

materiale

Rame

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura protezione conduttori flessibili impianti elettrici