Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0635100000
Cod. Produttore
0635100000
Cod. EAN
4008190141745

Informazioni di prodotto

H1,5/16 R

Documentazione tecnica

Cavo elettrico isolato con protezione superficiale, realizzato in materiale di alta qualità per garantire sicurezza e durata nel tempo. La tipologia costruttiva è studiata per offrire affidabilità nelle connessioni elettriche, ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e sicuro. Disponibile in colore specifico per facilitare l’identificazione e l’installazione. Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Rosso

lunghezza della bussola

16 mm

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

1,5 mm²

materiale

Rame

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata protezione conduttori flessibili crimpatura stabile collegamenti elettrici