Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0186500000
Cod. Produttore
0186500000
Cod. EAN
4008190039592

Informazioni di prodotto

H1,5/10

Documentazione tecnica

Il prodotto WD0186500000 è un elemento di collegamento caratterizzato da una struttura non isolata con protezione superficiale specifica. Realizzato con materiali selezionati per garantire affidabilità e durata, è progettato per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e performanti. La tipologia costruttiva assicura una connessione stabile e sicura, ideale per installazioni professionali nel settore elettrico. La descrizione tecnica H1,5/10 indica le dimensioni e le caratteristiche di questo componente, rendendolo adatto per un utilizzo preciso e funzionale in impianti elettrici. Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

lunghezza della bussola

10 mm

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

1,5 mm²

materiale

Rame

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura protezione conduttori flessibili impianti elettrici