Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9004910000
Cod. Produttore
9004910000
Cod. EAN
4008190482688

Informazioni di prodotto

H1,0/19 ZH GE SV

Documentazione tecnica

Il prodotto WD9004910000 è un elemento di collegamento isolato realizzato con materiali di alta qualità, progettato per garantire una protezione efficace della superficie. La sua tipologia costruttiva assicura affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, rendendolo ideale per installazioni che richiedono isolamento e resistenza. Questo componente si distingue per la cura nella scelta dei materiali e per la funzionalità, offrendo una soluzione robusta e duratura per il collegamento elettrico. Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Giallo

lunghezza della bussola

19 mm

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Bussola d'estremità per cavi gemello

sezione nominale

1 mm²

materiale

Rame

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata protezione conduttori flessibili crimpatura stabile elettrico