Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9025970000
Cod. Produttore
9025970000
Cod. EAN
4008190063733

Informazioni di prodotto

H1,0/14S GE

Documentazione tecnica

Il prodotto WD9025970000 è un elemento di collegamento isolato, realizzato con materiali di alta qualità che garantiscono una protezione efficace della superficie. La tipologia costruttiva è studiata per assicurare affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, offrendo un isolamento ottimale per prevenire dispersioni e migliorare la durata nel tempo. Questo componente è ideale per installazioni che richiedono precisione e robustezza, combinando funzionalità e resistenza in un design compatto e performante. Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Giallo

lunghezza della bussola

14 mm

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

1 mm²

materiale

Rame

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata per conduttori flessibili protezione collegamenti elettrici stabile