Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1476250000
Cod. Produttore
1476250000
Cod. EAN
4050118283082

Informazioni di prodotto

Terminale, isolato, 1 mm², Lunghezza di spellatura: 10 mm, giallo
H1,0/14 GE SP è un elemento di collegamento isolato, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. La sua tipologia costruttiva assicura prestazioni elevate e una lunga durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono materiali elettrici di alta qualità. Il prodotto si distingue per la sua costruzione robusta e per l’attenzione ai dettagli tecnici, offrendo un componente essenziale per sistemi elettrici efficienti e sicuri. Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Giallo

lunghezza della bussola

14 mm

isolato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

1 mm²

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Terminale isolato 1 mm² giallo con boccola in rame zincata per collegamenti elettrici sicuri