Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0409700000
Cod. Produttore
0409700000
Cod. EAN
4008190152222

Informazioni di prodotto

H1,0/12 GE

Documentazione tecnica

Il prodotto WD0409700000 è un elemento di collegamento isolato, realizzato con materiali di alta qualità e dotato di una protezione superficiale specifica per garantire durata e sicurezza nell'uso. La sua tipologia costruttiva è studiata per assicurare un’installazione affidabile e una perfetta funzionalità nei sistemi elettrici. Grazie all’isolamento integrato, questo componente offre un’eccellente protezione contro cortocircuiti e dispersioni, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza e prestazioni. La combinazione di materiali selezionati e la cura nella costruzione ne fanno una soluzione efficiente per il collegamento elettrico. Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Giallo

lunghezza della bussola

12 mm

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

1 mm²

materiale

Rame

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura protezione conduttori flessibili collegamenti elettrici stabili