Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0282800000
Cod. Produttore
0282800000
Cod. EAN
4008190006662

Informazioni di prodotto

H1,0/10

Documentazione tecnica

H1,0/10 è un elemento di collegamento realizzato con materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. Questo componente elettrico presenta una protezione superficiale specifica che ne assicura la resistenza agli agenti esterni, mantenendo intatte le sue caratteristiche funzionali. La tipologia costruttiva è studiata per facilitare l’installazione e l’integrazione nei sistemi elettrici, offrendo prestazioni costanti e sicurezza nell’uso quotidiano. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza, questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente per connessioni elettriche affidabili. Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

lunghezza della bussola

10 mm

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

1 mm²

materiale

Rame

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura protezione conduttori flessibili collegamenti elettrici stabili

€ 0,0285 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 1000 pz.
Qta imballo: 1000 pz.
1000 pz.
Q.tà consigliata info