›

H07ZZ-F 5G6

Cod. Rexel RR1600842/500
Cod. Produttore 1600842/500
Cod. EAN 4044774652221

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07ZZ-F
  • Numero conduttori: 5G
  • Sezione conduttori: 6 mm²
  • Materiale conduttore: Rame
  • Superficie conduttore: Liscia
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Resistenza: Elevata
  • Serie: RR1600842/500

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo H07ZZ-F 5G6 è un prodotto elettrico caratterizzato da cinque conduttori in rame di alta qualità, garantendo eccellenti prestazioni di conduzione elettrica. La superficie del conduttore è liscia, assicurando una facile installazione e una connessione affidabile. Questo cavo è progettato per applicazioni che richiedono robustezza e sicurezza, ideale per impianti elettrici che necessitano di un materiale resistente e durevole nel tempo. La combinazione di materiali selezionati e la struttura a cinque fili lo rendono adatto a diverse esigenze tecniche nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

550 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

5

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

117 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

78 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

H07ZZ-F 5G6