›

H07ZZ-F 5G6

Cod. Rexel RR1600842/1000
Cod. Produttore 1600842/1000
Cod. EAN 4044774652238

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07ZZ-F
  • Numero conduttori: 5
  • Sezione conduttori: 6 mm²
  • Applicazione: industriale
  • Materiale: alta qualità
  • Resistenza: elevata
  • Serie: RR1600842/1000
  • Uso: installazioni complesse

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07ZZ-F con 5 conduttori di sezione 6 mm², progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione e resistenza in ambienti industriali. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica per assicurare affidabilità e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e robustezza, offrendo una soluzione efficiente per l'installazione elettrica in impianti complessi.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

550 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

5

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

117 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

78 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

H07ZZ-F 5G6