Prodotti /

Cod. Rexel
0H07Z1K1X16GVM
Cod. Produttore
080310001340610
Cod. EAN
8009929522794

Documentazione tecnica

Il cavo H07Z1-K è progettato per garantire un'eccellente conduttività e resistenza alle sollecitazioni. Con una sezione di 1x16 mm², questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono una fornitura di energia affidabile e duratura. La sua costruzione robusta offre una protezione efficace contro le influenze ambientali, rendendolo perfetto per installazioni sia interne che esterne. La colorazione verde/nero permette un'identificazione visiva immediata, facilitando le operazioni di cablaggio. La conformità agli standard di sicurezza europei assicura un utilizzo sicuro e conforme alle normative vigenti. Questo cavo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca qualità e prestazioni elevate nel settore elettrico.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

16

Imballo

Matassa

colore

Giallo/Verde

Terra

Terra

Tipo cavo

H07Z1K

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

GV

Descrizione Colore

Giallo Verde

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

CAVO H07Z1-K TYPE2 1X16 G/V 1021/6018

(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m