Prodotti /

Cod. Rexel
0H07Z1K1X4GRM
Cod. Produttore
080310001250710
Cod. EAN
8009929513044

Documentazione tecnica

Il cavo H07Z1-K TYPE2 1 X 4 GRIGIO 7001 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per installazioni che richiedono una protezione affidabile e duratura. La sua colorazione grigia conferisce un aspetto professionale, rendendolo adatto a vari ambienti, sia residenziali che industriali. Il cavo H07Z1-K è progettato per resistere a condizioni di utilizzo gravose, offrendo un'ottima flessibilità e resistenza meccanica. Grazie alla sua costruzione, è particolarmente indicato per applicazioni in cui è richiesta una protezione contro le influenze ambientali, come umidità e polvere. La sua compatibilità con diverse installazioni elettriche lo rende una scelta versatile per professionisti e appassionati del settore.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

4

Imballo

Matassa

colore

Grigio

Terra

Terra

Tipo cavo

H07Z1K

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

H07Z1-K TYPE2 1 X 4 GRIGIO 7001

Eco-Cable
€ 0,6692 x 1 m
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.