Prodotti /

Cod. Rexel
0H07Z1K1X4BCM
Cod. Produttore
26301301200

Documentazione tecnica

CAVO H07Z1-K TYPE2 1 X 4 BLU RAL 5024Cavo unipolare flessibile con isolamento termoplastico, esente da alogeni.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

4

Tipo cavo

H07Z1K

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

BC

Descrizione Colore

Blu Chiaro RAL5024

Campo Applicazione

Energia

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

CAVO H07Z1-K TYPE2 1 X 4 BLU RAL 5024

Eco-Cable