›

H07Z-K 90 C 1X70 GY

Cod. Rexel RR4727061/100
Cod. Produttore 4727061/100
Cod. EAN 4044775284414

Informazioni principali

  • Tipo: H07Z-K
  • Temperatura: 90°C
  • Sezione: 1X70 mm²
  • Colore: Grigio (GY)
  • Conduttore: Rame flessibile
  • Lunghezza: 100 metri
  • Protezione: IP elevato
  • Serie: RR4727061/100

Descrizione del prodotto

Il cavo RR4727061/100 è un componente di alta qualità progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzato con conduttore in rame, garantisce ottima conduttività e resistenza nel tempo. La sua configurazione prevede un singolo filo con classe di flessibilità 5, ideale per installazioni che richiedono un'elevata maneggevolezza. Il colore del conduttore è lucido, facilitando l'identificazione e l'installazione. La lunghezza di 100 metri permette copertura di ampie distanze senza compromessi sulla qualità del segnale. Il rivestimento esterno è resistente e di alta qualità, progettato per durare in ambienti industriali o domestici. La compatibilità con sistemi di cablaggio europei e la conformità alle normative di sicurezza rendono questo cavo versatile e affidabile per molteplici applicazioni elettriche. È ideale per installazioni che richiedono un elevato livello di protezione IP e compatibilità con standard di sicurezza europei. Descrizione del produttore: Il cavo RR4727061/100 è un componente di alta qualità progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzato con conduttore in rame, garantisce ottima conduttività e resistenza nel tempo. La sua configurazione prevede un singolo filo con classe di flessibilità 5, ideale per installazioni che richiedono un'elevata maneggevolezza. Il colore del conduttore è lucido, facilitando l'identificazione e l'installazione. La lunghezza di 100 metri permette copertura di ampie distanze senza compromessi sulla qualità del segnale. Il rivestimento esterno è resistente e di alta qualità, progettato per durare in ambienti industriali o domestici. La compatibilità con sistemi di cablaggio europei e la conformità alle normative di sicurezza rendono questo cavo versatile e affidabile per molteplici applicazioni elettriche. È ideale per installazioni che richiedono un elevato livello di protezione IP e compatibilità con standard di sicurezza europei.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

70 mm²

isolamento filo

Altro

peso

750 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Grigio

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

99,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Grigio

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

H07Z-K 90 C 1X70 GY