›

H07Z-K 90 C 1X70 BN

Cod. Rexel RR4727031/100
Cod. Produttore 4727031/100
Cod. EAN 4044775284353

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07Z-K
  • Temperatura max: 90 °C
  • Sezione conduttore: 1X70 mm²
  • Colore: BN (marrone)
  • Conduttore: rame classe 5
  • Lunghezza: 100 metri
  • Isolamento: Altro
  • Serie: RR4727031/100

Descrizione del prodotto

Il cavo RR4727031/100 è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche professionali. Realizzato con conduttore in rame di classe 5 e superficie lucida, garantisce affidabilità e ottima conduttività. La sua struttura è caratterizzata da un isolamento di tipo "Altro", che assicura sicurezza e resistenza nel tempo. La lunghezza di 100 metri lo rende ideale per installazioni di grandi dimensioni o per configurazioni che richiedono un'elevata flessibilità e lunghezze estese. Questo cavo è adatto per impieghi in ambienti industriali e civili, offrendo prestazioni elevate e conformità alle normative di sicurezza. La qualità dei materiali e la cura nella produzione assicurano una lunga durata e un'eccellente resistenza alle sollecitazioni meccaniche e ambientali. La sua versatilità lo rende perfetto per collegamenti di potenza e segnale, garantendo stabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo RR4727031/100 è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche professionali. Realizzato con conduttore in rame di classe 5 e superficie lucida, garantisce affidabilità e ottima conduttività. La sua struttura è caratterizzata da un isolamento di tipo "Altro", che assicura sicurezza e resistenza nel tempo. La lunghezza di 100 metri lo rende ideale per installazioni di grandi dimensioni o per configurazioni che richiedono un'elevata flessibilità e lunghezze estese. Questo cavo è adatto per impieghi in ambienti industriali e civili, offrendo prestazioni elevate e conformità alle normative di sicurezza. La qualità dei materiali e la cura nella produzione assicurano una lunga durata e un'eccellente resistenza alle sollecitazioni meccaniche e ambientali. La sua versatilità lo rende perfetto per collegamenti di potenza e segnale, garantendo stabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

70 mm²

isolamento filo

Altro

peso

750 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Marrone

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

99,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Marrone

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

H07Z-K 90 C 1X70 BN