›

H07Z-K 90 C 1X70 BK

Cod. Rexel RR4727011
Cod. Produttore 4727011
Cod. EAN 4044773773392

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07Z-K
  • Temperatura max: 90°C
  • Sezione conduttore: 70 mm²
  • Conduttore: rame liscio
  • Colore isolamento: nero
  • Isolamento: gomma sintetica
  • Uso: industriale/civile
  • Serie: RR4727011

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare H07Z-K con sezione di 70 mm², caratterizzato da isolamento in gomma sintetica resistente a temperature fino a 90°C. Il conduttore è realizzato in rame di alta qualità con superficie liscia, garantendo ottima conduttività e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il rivestimento esterno di colore nero assicura protezione e durata nel tempo, rendendo questo cavo ideale per impieghi industriali e civili che richiedono elevata sicurezza e performance.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

70 mm²

isolamento filo

Altro

peso

780 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

99,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

H07Z-K 90 C 1X70 BK